※色見本
タジマ(田島ルーフィング)
タジマ(田島ルーフィング)の 内装資材
タジマ(田島ルーフィング)の カーペット・フロア
タジマ(田島ルーフィング)の 床シート
パーマリュームEM t2mm プレーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(4m)
注文コード
53914763
品番
8450M
参考基準価格(税別)
¥21,840
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
機能性に優れるローコストな汎用シートがノーワックスメンテナンス品にリニューアル。
仕様
NO WAX、抗菌、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
材質
複層ビニル床シート FS
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
2
色
プレーン
長さ(m)
4
JIS規格
TC0308167 JIS A 5705
各種認証
FloorScore(R)認証
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません