※色見本

パーマリュームEM t2mm ニュートラル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(3m) 注文コード53915567 品番4070M
参考基準価格(税別)¥16,380 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

機能性に優れるローコストな汎用シートがノーワックスメンテナンス品にリニューアル。

長さ(m)3 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 材質複層ビニル床シート FS JIS規格TC0308167 JIS A 5705 仕様NO WAX、抗菌、重歩行、再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品 ニュートラル 各種認証FloorScore(R)認証
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする