※色見本
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
タイルカーペット コールオブバード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53924159
品番
DT-7251
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
DT4250シリーズと組み合わせ可能で、木漏れ日の中に鳥のさえずりが聞こえてくるような色合いが特徴の商品です。
材質
原着ナイロン41.1%・BCFナイロン58.9%
形状
カット&ループ
色
DT-7251
寸法(cm)
50×50
パイル長(mm)
H:6.5、L:3
パイル密度
1/10G×10ST
全厚(mm)
9.2