DT-7260 タイルカーペット コールオブバード サンゲツ 53924177

※色見本

タイルカーペット コールオブバード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53924177 品番DT-7260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,975
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

DT4250シリーズと組み合わせ可能で、木漏れ日の中に鳥のさえずりが聞こえてくるような色合いが特徴の商品です。

材質原着ナイロン41.1%・BCFナイロン58.9% 形状カット&ループ 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)H:6.5、L:3 パイル密度1/10G×10ST グリーン購入法適合 全厚(mm)9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする