※色見本
サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
タイルカーペット ジオグラフィック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53924299
品番
DT-6202
参考基準価格(税別)
¥5,768
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
広大な大地の起伏を表現した商品です。
寸法(cm)
61×61
材質
原着ナイロン100%
形状
カット&ループ
色
DT-6202
パイル長(mm)
H:5.2、L:4.6
パイル密度
1/10G×8ST
全厚(mm)
7.6