G203 LIGHTSYNC ゲーミングマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53931536 品番 G203-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ゲーミンググレードのセンサー
ゲーミンググレードのセンサーによる、精確なカーソルトラッキングと反応の良いパフォーマンスを体験。調節可能な感度(200〜8,000 DPI)から、自分のプレイスタイルに適切なレベルを選択。
ロジクールG HUBソフトウェアを使って、最大5個のプリセットをプログラミング。
信頼できる真のデザイン
快適かつ確実な、クラシックな6個のボタンを使って、探索し、呪文を唱え、お好きな方法で自由にプレイ。
ロジクールG HUBソフトウェアを使って、ゲーム内コマンド、システムコントロール、
またはキーバインドをボタンに割り当てて、ゲームプレイを簡素化。
最適化されたボタンテンショニング
左右のプライマリボタンには、ロジクールG独自の金属バネのボタンテンショニングシステムが搭載され、
毎回のクリック時に精確なボタン作動と一貫性のある体験を実現。
ロジクールG HUBゲーミングソフトウェア
G203 は、あらゆるシステムでシームレスに動作。コントロールを微調整したい場合は、使用とセットアップが簡単なカスタマイズソフトウェアをダウンロード(無料)。
ロジクールG HUBソフトウェアは完全なカスタマイズパッケージで、G203マウスのライト、感度、およびボタンコマンドをパーソナライズ可能。

仕様6個のプログラマブル ボタン、USBデータフォーマット:16ビット/軸、USBレポートレート:1000 Hz (1ms) 適合Windows(R) 7以降、macOS 10.10以降、Chrome OSTM、USBポート ホワイト 質量(g)85(マウスのみ) ケーブル長(m)2.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116.6×62.15×38.2 接続方式有線 解像度200〜8,000DPI 保証期間2年間無償保証 ライト種類LIGHTSYNC RGBライト ボタン数6ボタン プロセッサーマイクロ:32ビットARM RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする