司化成
司化成の ストレッチフィルム
司化成の 手巻き用
ストレッチフィルム(8μ) 500x600
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本)
注文コード
53942578
品番
HA8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ダイヤストレッチシリーズに新規格がラインナップ!品質、コストパフォーマンスに優れたストレッチフィルムです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 幅500mm
モノタロウ
¥
6,998
¥
7,698
税込
幅(mm)
500
長さ(m)
600
厚さ(μm)
8
紙管内径(mm)
76.2
紙管内径(inch)
3
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応