司化成
司化成の ストレッチフィルム
司化成の 手巻き用
ストレッチフィルム(8μ) 500x600
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53942587
品番
HA8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ダイヤストレッチシリーズに新規格がラインナップ!品質、コストパフォーマンスに優れたストレッチフィルムです。
幅(mm)
500
長さ(m)
600
厚さ(μm)
8
紙管内径(mm)
76.2
紙管内径(inch)
3
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応