曜日別特売
NS-110D(L) ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成 53942657

 

NS-110D(L) ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成 53942657
NS-110D(L) ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成 53942657
NS-110D(L) ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成 53942657
NS-110D(L) ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成 53942657
NS-110D(L) ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成 53942657

ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
黒(黄ライン入り)
高さH(mm)100
厚さT(mm)16
内容量1本注文コード53942657品番NS-110D(L)
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。
耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。
金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。
有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。

用途
トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。
材質熱可塑性エラストマー(TPE)※当板部:ポリプロピレン(PP)黒(黄ライン入り)高さH(mm)100質量(kg/m)4.4厚さT(mm)16形状D型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000幅W(mm)100ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150下穴径d(Φmm)7-20×34主材質熱可塑性エラストマー推奨取付ボルトM16上穴径D(Φmm)40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送や工事現場への配送が不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする