CSK-0110M カーストッパー(角型ムクタイプ) 王子ゴム化成 53942849 CSK-0110M カーストッパー(角型ムクタイプ) 王子ゴム化成 53942849 CSK-0110M カーストッパー(角型ムクタイプ) 王子ゴム化成 53942849 CSK-0110M カーストッパー(角型ムクタイプ) 王子ゴム化成 53942849

カーストッパー(角型ムクタイプ)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53942849 品番CSK-0110M
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

合成ゴム製の角(CSK)型衝撃吸収材。中空タイプとは違い中までゴムが詰まっているムクタイプですので、強度が高いです。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持する角型ムク(無垢)形状です。
柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。
合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。

用途
トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。
材質合成ゴム 形状角型 タイプムク(無垢)タイプ 寸法L(mm)1000 高さH(mm)100 厚さT(mm)60 幅W(mm)100 ボルト穴ピッチ(mm)100-400p×2-100 下穴径d(Φmm)22 主材質合成ゴム 推奨取付ボルトM16 上穴径D(Φmm)40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※t寸法はアンカーボルトつき出し長さの設計用厚さを表します(製品保証値ではありません)。
※個人宅配送や工事現場への配送が不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする