SCL-0035V コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ 王子ゴム化成 53942885 SCL-0035V コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ 王子ゴム化成 53942885 SCL-0035V コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ 王子ゴム化成 53942885 SCL-0035V コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ 王子ゴム化成 53942885 SCL-0035V コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ 王子ゴム化成 53942885

コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53942885 品番 SCL-0035V
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。
直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。
軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。
傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。
耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。

用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! タイプ直角コーナー用 寸法L(mm)2000 厚さT(mm)9 幅W(mm)35 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 取付穴寸法(mm)4×8 長穴 材質(当板)スチール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送や工事現場への配送が不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする