ジムニー専用ドリンク

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53947627 品番NZ588
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

純正ナットにガッチリ取り付け
車のエアコン吹き出し口に直接取り付けるのではなく、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席・助手席のドアグリップに製品に付属のボルトと粘着テープを併用して本製品を取り付けます。ダミーボルトを外し、車両に付いているナットにボルトで取り付けるため、しっかりと取り付けることができます。オフロード走行などでも本製品ががたついたり外れてしまうことはありません。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。
4個所に取り付けできるジムニー専用設計
ステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席側・助手席側のドアグリップの4カ所に取り付けることができます。
手の届く使いやすい場所に取り付けられるので、純正カップホルダーの位置が使いにくいと感じている方にも、ドリンクホルダーを増やしたいと感じている方にもおすすめです。
無段階調整のスライドウォールでピッタリホールド
様々なドリンク容器の大きさに合わせて、ピッタリに調整できるようするため、無段階で調整できるスライドウォールによってドリンクホルダーの内径を調整できる設計にしています。無段階調整のスライドウォールによって、多様化しているドリンクのサイズに対応することができます。対応する容器のサイズは直径53mm(缶コーヒー等の細い缶)〜74mm(600ml等の大容量ペットボトル容器)です。
スライドウォールを調整しやすいようにレバーは製品前方にデザインしています。
洗練された専用デザイン
ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりです。トップ面はジムニーのメータークラスターにも施されているヘアライン仕上げで、よりジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。
あると便利なコンビニフック付き
ボルトにフック部品をプラスし車両へしっかりと固定するので、あると便利なコンビニフック機能を備えました。コンビニフック付きなので、コンビニで買ったお菓子や飲み物、車内で出たゴミを入れるビニール袋などを引っかけるのに便利です(耐荷重1kg)。街でのちょい乗りにも、長距離ドライブにもうれしい機能です。
スポンジクッション付き
ドリンクホルダーの底面にはスポンジ素材のクッションを備えているので、走行中にドリンクがガタついてカタカタ音がするのを防ぎます。空になった細い空き缶を置いておいても、運転中に気になるカタカタ音がしないので快適に過ごせます。
エアコンの向きが調整できる
ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付ける際も、エアコンフィンを使わずに車両へ取り付けるため、一般的なエアコン取り付けのドリンクホルダーと違い、エアコン吹き出し口の向きを調整できます。また、エアコン吹き出し口の真正面ではなく、少しオフセットした位置に取り付けるので、できる限りエアコンの風を妨げないような取り付け位置になっています。
また、ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付けた場合、エアコンの風によってドリンクを保温したり保冷したりすることができます。

適合ジムニー専用 ブラック 質量(g)130 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×100×95 メーカースズキ 適合寸法(mm)直径53〜74.対角74以下
注意
※本製品はスズキ ジムニー/ジムニーシエラ(JB64/JB74 H30.7〜)専用です。2019(R1)年7月現在
※本製品を取り付ける際に、ラジオペンチまたはプライヤー・六角レンチ(6mm)が必要になります。
※本製品は付属のボルトと粘着テープを併用して取り付けます。
※悪路走行時やドリンク容器の形状によっては安定しない場合があります。安定性を確認のうえ、使用すること。
※ステアリングサイドに取り付けた際はコンビニフックに物を掛けないこと。運転の妨げになる可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53947627
2024-07-22
用途:
ジムニーの快適化
教育・研究機関

ジムニーは収納場所がとぼしく,このホルダーはやはり必要でした。運転席側に取りつけました。デザインや表面の仕上げがメーターの枠や取りつけ部のパネルに合わせてあるので,車内に違和感なくなじんでくれます。まるで純正品のようです。取りつけに関しては,取扱説明書がとても良くできているので,三回くらい熟読してから作業することをお勧めします。私のように初めてジムニーに乗る人がよく読まないで作業を始めると,目立つところにキズなど付ける恐れがあるかも知れません。一見して運転席側の「パネル」は助手席乗降グリップの延長のデザインなので,真ん中に見える一本のボルトで固定されているように思ってしまいます。そこでこれを六角レンチで回したりすると・・・ダメです。実はこれはダミーボルトというか単なるゴムキャップであり,パネルは車両本体側にただ差し込まれているだけでした。このゴムキャップは説明書のようにラジオペンチで外せますが,直接頭を挟まずに,ウエスを間に2枚くらい入れて,六角穴の内側にペンチの先の片側を入れて挟み,手前にまっすぐ引けばどこにもキズを付けることなく簡単に取れます。

対象商品:
53947627
2024-04-23
用途:
実用
株式会社ワッツ 様 (製造業)

ジムニー用は色々出ているのですがシンプルなこちらにしました。
ホールド性も良く使いかって良いです。

対象商品:
53947627
2021-09-09
用途:
ドリンクホルダーの増設
農・林・水産業

ボルトとスポンジテープでしっかり固定、がつき無し。
エアコン吹き出し口を調整でき、視界妨げず、位置絶妙。
容器の大きさ調節レバーは適度な重さで良い。
専用設計なので少し値が張るのは仕方ないか…。

対象商品:
53947627
2022-06-13
用途:
愛車に取り付け

到着して早々取り付けました。ピッタリと収まり大満足です。

対象商品:
53947627
2021-09-27
用途:
食品卸業、遠出の商談や海辺の視察調査。、
鈴木海苔株式会社 様 (卸売・小売業)

デザイン性と機能性は、共によくできていて使いやすい。

対象商品:
53947627
2021-04-14
用途:
新車納車時の取付
その他業種

対象車にドリンク置きはあるものの、運転中に手の届く位置になく、ホルダーは必須です。取付後の強度も充分です。

対象商品:
53947627
2020-11-04
用途:
車内に取り付け
こが接骨院 様

ドアにも当たらず、またウインカーバーにもあたらずいいですね。
あとは、耐久性ですが、これから使用してみないとわからないですね。

対象商品:
53947627
2021-01-04
用途:
ドリンクホルダー

ジムニー定番の商品でしたので購入。
中央側に設置したかったのですが、エアバックの関係からか不可とのこと
仕方ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする