ルーノリキッドオム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53947697 品番L851
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

天然アロマオイルを配合したナチュラルな香りの置き型芳香剤
ナチュラルな香りを楽しめる液体タイプの置き型芳香剤
天然アロマオイル配合の素材の香りを活かすことにこだわった置き型タイプの芳香剤です。
植物の爽やかさや華やかさを思わせる香りに、フルーツの甘さやみずみずしさを重ねた質の高い香りを提供します。
置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応
ボトルの直径は約58mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。
クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。
香り立ちが良い液体タイプ
天然アロマオイルを配合した香料を使用しています。
みずみずしくナチュラルな香りを楽しめます。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
固定用両面テープ付き
両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。
天然アロマオイル配合
ホワイトベルガモットの香り
軽快なレモン、ベルガモット、ラズベリーに華やかなローズ、ミュゲ等のフローラルノートを重ねた、ほんのりとした甘さが漂う、抱きしめたくなる香りです。

ブラック 取付置き型 質量(g)220 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×58×58 香りホワイトベルガモット 使用期間持続:約45日
注意
※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする