ルーノゲルオム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53947724 品番G1751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

天然アロマオイルを配合したナチュラルな香りの置き型芳香剤
ナチュラルな香りを楽しめるゲルタイプの置き型芳香剤
天然アロマオイル配合の素材の香りを活かすことにこだわった置き型タイプの芳香剤です。
こぼれる心配がない固形ゲルタイプのため車内はもちろんお部屋でもお使いいただけます。植物の爽やかさや華やかさを思わせる香りに、フルーツの甘さやみずみずしさを重ねた質の高い香りを提供します。
こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ
固形ゲルはこぼれる心配がないため、クルマでもお部屋でも扱いやすいです。
香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。
置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応
ボトルの直径は約61mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。
クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。
香り立ちが良い液体タイプ
植物由来成分配合を配合した香料を使用しています。
みずみずしくナチュラルな香りを楽しめます。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
固定用両面テープ付き
両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。
天然アロマオイル配合
ホワイトベルガモットの香り
軽快なレモン、ベルガモット、ラズベリーに華やかなローズ、ミュゲ等のフローラルノートを重ねた、ほんのりとした甘さが漂う、抱きしめたくなる香りです。

ブラウン 取付置き型 質量(g)175 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×61×61 香りホワイトベルガモット
注意
※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする