ブラングエアレイヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53947819 品番H1431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

360°香り広がる、拡散構造のエアコン吹出口取付タイプの芳香剤
風が横に広がるから前席でしっかり香る、エアコン吹出口取付タイプの芳香剤
レイヤー構造を採用した、エアコン吹出口取付タイプ芳香剤。
風を拡散させる三層構造設計により香りが広がり、包み込まれるような香り心地を体感できます。
車内に芳香剤を置くスペースがない方にもおすすめの置き場所に困らないエアコン吹出口取付タイプです。
香り立ちのよい含浸タイプ
使用している香料は純度の高い状態で含浸させています。そのため、本格的な香水長の香りを楽しむことができます。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやなにおいを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
ソフトクリップ採用
クリップ部分はエアコンのフィンにやさしい、やわらかい材質を使用しています。
簡単にしっかりと取付けできます。
人気のホワイトムスクの香り
洗練されたホワイトフローラルをベースに、心地よいフルーツがアクセントとなり、上質なムスクが優しく全体を包み込みます。
どなたにも愛される、心地よい香水調の香りです。

パープル 取付エアコン取付 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×45×40 香りホワイトムスク 使用期間持続:約30日

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする