ブラングパフュームデフューザー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53947864 品番 H1362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お持ちの香水をクルマの中で楽しめる、エアコン吹出口取付けタイプのディフューザー
いつもの香水をクルマで楽しめるパフュームディフューザー
普段使っている香水やアロマオイルをクルマ用の芳香剤として楽しむことができる香水ディフューザーです。
車内で本物の香りを楽しむことにこだわり、既製の香水やアロマオイルを使用できる仕様にしています。
アルミ素材を採用したデザイン
本体は質感の高いアルミ素材を採用しています。香水の香りにふさわしい高級感を演出します。
簡単セッティング
本製品はエアコン取り付けタイプです。
手持ちの香水を含浸用パッドにスプレーしてエアコン吹出口にセットするだけの簡単セッティング仕様です。
また、コンパクト設計のため幅広い車種で使用することができます。
エアコン風で香りが車内に広がる
一般的なディフューザーは電源が必要になりますが、パフュームディフューザーは電源不要です。
エアコン吹き出し口に取り付けることで香りを車内に拡散します。
香りの強さを調整
スプレーの回数で香りの強さを調整できます。
含浸パッドのリフィル付き
含浸パッドは3枚入りです。気分に合わせて香水を変えることができます。

シルバー 取付エアコン取付 質量(g)19 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×60×17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品に香水・アロマオイルは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53947855
2022-04-21
用途:
トラックの芳香剤に
運輸・通信業

余っている香水を使い切りたく、芳香剤に転用する為に購入しました。
しっかり蓋が開いて、吹付けやすいです。
吹付け用のフェルトも3セットあるので、好みで香りを変えられるのも良いです。
もう少し価格が安ければ有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする