カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用消臭剤
ドクターデオプレミアム足元
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53947873
品番
D252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
従来品比200%の消臭性能を実現。
助手席足元にセットするだけで、エアコン臭の原因のカビの成長を抑制し強力除菌消臭します。
用途
助手席足元にセットします。
質量(g)
22.7
シリーズ
ドクターデオ
幅(cm)
4.8
高さ(cm)
4.2
奥行き(cm)
4.5