DC-017 DC充電器4ポートUSB4.8A カシムラ 53947898

DC充電器4ポートUSB4.8A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53947898 品番DC-017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。

出力電流(A)
上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)
下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)
合計最大4.8(4800mA)
ブラック 質量(g)35 使用温度範囲(℃)0〜35 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×90
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする