エアコン用スマホホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53947925 品番AT-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。
クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。

ブラック 質量(g)80 取付方式エアコンフィン取付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×116×86 適合寸法(mm)幅(mm):52〜100以内、厚み:15以内 適合容量(g)300以内
注意
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする