DC充電器リール式5.4AタイプC

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53947934 品番DC-011
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力)
最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。
充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。
12V/24V車兼用。

ブラック 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0〜35 コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
注意
※コードは全て引き出して充電してください。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする