ヤマムラ
ヤマムラの 理美容小物
ヤマムラの ミラー
ヤマムラの バックミラー
10倍拡大鏡付スタンドミラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53948878
品番
YL-1500
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
片面は平面鏡、片面は約10倍の拡大鏡でアイメイクやお肌の手入れに便利な鏡です。中国製
材質
ABS樹脂・アルミ、ガラス鏡
形状
丸・両面
色
ホワイト
タイプ
卓上
サイズ(mm)
183×173×18