SHFTL4-OP18DB 配線機能付きフォールディングテーブル4 幕板 アール・エフ・ヤマカワ 53948939 SHFTL4-OP18DB 配線機能付きフォールディングテーブル4 幕板 アール・エフ・ヤマカワ 53948939 SHFTL4-OP18DB 配線機能付きフォールディングテーブル4 幕板 アール・エフ・ヤマカワ 53948939

配線機能付きフォールディングテーブル4 幕板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53948939 品番 SHFTL4-OP18DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

配線機能付きフォールディングテーブルW専用の幕板。フォールディングテーブルは幕板設置後も折り畳んでコンパクトに収納できます。

ダークA 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1790×77×293 質量(kg)約7 用途テーブル本体の前面に設置して足元を隠し、また内側の配線レールにコンセントタップやコード類をすっきり収納できます。 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 配線レール:合成樹脂 高さ(mm)293 奥行(mm)77 間口(mm)1790 パネルあり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※テーブル本体は別売です。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする