昭和商会
昭和商会の 空調・水冷ウェア
昭和商会の 長袖 空調ウェア・服
快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応) NK20-02 (服のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53949483
品番
NK20-02SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。
色
シルバーグレー
サイズ
3L
材質
ポリエステル
着丈(cm)
71
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
胸囲(cm)
132
裾廻り(cm)
94
適合
バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01