快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応) NK20-02 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53949526 品番 NK20-02NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。

ネイビー サイズL 材質ポリエステル 着丈(cm)67 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 胸囲(cm)122 裾廻り(cm)84 適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする