昭和商会
昭和商会の 空調・水冷ウェア
昭和商会の 長袖 空調ウェア・服
快適ウェア チタン仕様(ハーネス対応)ファン・バッテリー付 NK20-02 FBセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
LL
色
ネイビー
注文コード
53949657
品番
NK20-02NV FBセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。
色
ネイビー
サイズ
LL
セット内容
服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器
材質
ポリエステル
着丈(cm)
69
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
胸囲(cm)
126
裾廻り(cm)
89
注意
※バッテリー、ファンなど予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。