NK20-03SG 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949709 NK20-03SG 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949709 NK20-03SG 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949709 NK20-03SG 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949709 NK20-03SG 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949709 NK20-03SG 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949709

快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53949709 品番 NK20-03SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

破れに強く、吸水性があり肌触りの良い綿タイプ。
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
生地の裏に風漏れを防ぐ加工を施し、綿の爽やかさと風の流れを確保。

シルバーグレー サイズL 材質綿 着丈(cm)67 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 胸囲(cm)122 裾廻り(cm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする