NK20-03NV 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949788 NK20-03NV 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949788 NK20-03NV 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949788 NK20-03NV 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949788 NK20-03NV 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949788 NK20-03NV 快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ) 昭和商会 53949788

快適ウェア 綿仕様(ハーネス対応) NK20-03 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード53949788 品番NK20-03NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

破れに強く、吸水性があり肌触りの良い綿タイプ。
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
生地の裏に風漏れを防ぐ加工を施し、綿の爽やかさと風の流れを確保。

ネイビー サイズ3L 材質綿 着丈(cm)71 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 胸囲(cm)132 裾廻り(cm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする