NK20-04NV 快適ベスト チタン仕様 NK20-04 (服のみ) 昭和商会 53950016

 

NK20-04NV 快適ベスト チタン仕様 NK20-04 (服のみ) 昭和商会 53950016
NK20-04NV 快適ベスト チタン仕様 NK20-04 (服のみ) 昭和商会 53950016

快適ベスト チタン仕様 NK20-04 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
ネイビー
内容量1着注文コード53950016品番NK20-04NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

動きやすいベストタイプの快適ウェア。
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット。

適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01材質ポリエステルネイビーサイズLL胸囲(cm)126肩幅(cm)54着丈(cm)69裾廻り(cm)89
注意
※ハーネス対応ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする