快適ベスト チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-04 FBセット

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL シルバーグレー 注文コード53950068 品番NK20-04SG FBセット
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいベストタイプの快適ウェア。
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット。

シルバーグレー サイズL セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器 材質ポリエステル 着丈(cm)67 肩幅(cm)52 胸囲(cm)122 裾廻り(cm)84
注意
※ハーネス対応ではありません。
※バッテリー、ファンなど予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53950068
2024-08-30
用途:
夏場の現場作業
株式会社エヌエスケイ 様 (卸売・小売業)

軽量でとても快適ですが、音がもっと静かなら尚よい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする