NK20-05SG 快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ) 昭和商会 53950208 NK20-05SG 快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ) 昭和商会 53950208 NK20-05SG 快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ) 昭和商会 53950208

快適ウェア チタン仕様 NK20-05 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53950208 品番 NK20-05SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。

シルバーグレー サイズ3L 材質ポリエステル 着丈(cm)71 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 胸囲(cm)132 裾廻り(cm)94 適合バッテリー:N23-60、ファンセット:N22-01
注意
※ハーネス対応ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする