NK20-05SG FBセット 快適ウェア チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-05 FBセット 昭和商会 53950384 NK20-05SG FBセット 快適ウェア チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-05 FBセット 昭和商会 53950384 NK20-05SG FBセット 快適ウェア チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-05 FBセット 昭和商会 53950384 NK20-05SG FBセット 快適ウェア チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-05 FBセット 昭和商会 53950384 NK20-05SG FBセット 快適ウェア チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-05 FBセット 昭和商会 53950384 NK20-05SG FBセット 快適ウェア チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-05 FBセット 昭和商会 53950384

快適ウェア チタン仕様 ファン・バッテリー付 NK20-05 FBセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53950384 品番 NK20-05SG FBセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット・高い遮熱効果。

シルバーグレー サイズ3L セット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器 材質ポリエステル 着丈(cm)71 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 胸囲(cm)132 裾廻り(cm)94
注意
※ハーネス対応ではありません。
※バッテリー、ファンなど予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする