- 水冷ユニット ウエストバッグ 大沼プランニング 53950987 - 水冷ユニット ウエストバッグ 大沼プランニング 53950987 - 水冷ユニット ウエストバッグ 大沼プランニング 53950987 - 水冷ユニット ウエストバッグ 大沼プランニング 53950987

水冷ユニット ウエストバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53950987 品番-
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,006
販売価格(税別)
25,460

多くの現場のフィードバッグから開発に取り組み開発された、OP水冷服に冷却水を送るウェストバッグタイプのユニットバッグ
バッグ外装には10mmのウレタンで断熱効果をアップ。
ウェストベルトと肩からかけるショルダーベルトの二点で保持しバッグの重さを分散することが可能。
収納ポケットには専用バッテリー、延長コード付きスイッチが入ります
水冷服との接続には信頼のCPCワンタッチコネクターを使用
別売のリュックベルトを使用すれば背負うこともでき安定感もUP。
腰道具があるときでも邪魔することなく使用が可能。

用途水冷服ベスト用ユニットバッグ・耐火クーリングアンダーシャツにも使用可 付属品ウェストベルト、パット付き肩掛けショルダーベルト、ボトル×2(※バッテリーキットは別売) 仕様使用時の重さ:約2.1kg前後(本体450g+バッテリー200g+ボトル500cc×2本 1kg+水500cc) ブラック 本体質量(g)約450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:横幅230×200×80
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※カラー、仕様など予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする