サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの 包装紙・防錆紙
サンキョウプラテックの 小包用紙
宅配袋 つつめーる
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
53951443
品番
THS-3443
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
かんたん梱包らくらく発送
強力テープ付きで水濡れに強い!
通販会社などで大人気の宅配袋!
紙や段ボールに比べて省スペースで管理が楽なポリエチレン製!
中身が見えない!!
幅(mm)
340
色
シルバー
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
長さ(mm)
430
厚さ(mm)
0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応