規格袋0.010mm ひも付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(200枚) 注文コード 53951653 品番 FAH-13
お一人様 20点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.01 幅(mm)260 高さ(mm)380 サイズ(号)13 半透明 タイプ紐付 入数(枚)200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53951617
2024-06-19
用途:
商品の袋詰めに毎日使用している
中島豆腐店 様 (製造業)

厚みも扱いやすく丈夫な作りで安心して使用しているただし納品が遅いですね

対象商品:
53951669
2023-10-02
用途:
分別作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする