サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの 袋
サンキョウプラテックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
サンキョウプラテックの 規格袋
規格袋0.010mm ひも付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊(200枚)
注文コード
53951669
品番
FAH-14
お一人様 20点まで
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
280
高さ(mm)
410
サイズ(号)
14
色
半透明
タイプ
紐付
入数(枚)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応