サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの 袋
サンキョウプラテックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
サンキョウプラテックの 規格袋
規格袋0.020mm
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
53951696
品番
FB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
180
高さ(mm)
270
サイズ(号)
10
色
透明
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応