規格袋0.020mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 53951757 品番 FB-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.02 幅(mm)340 高さ(mm)480 サイズ(号)16 透明 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-30
用途:
事務作業用
クロスクロス株式会社 様

資料等保存用に使用してます。黒なので斜光できて良いです。

対象商品:
53951757
2024-07-07
用途:
イベントの綿菓子用作り置き袋として重宝してます。
電子工房SAZAN 様

用途的には、少し厚めでt=0.01くらいがベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする