サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの 袋
サンキョウプラテックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
サンキョウプラテックの 規格袋
規格袋0.025mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
53951854
品番
FBB-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
280
高さ(mm)
410
サイズ(号)
14
色
透明
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応