サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの 袋
サンキョウプラテックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
サンキョウプラテックの 規格袋
規格袋0.03mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
53951933
品番
FC-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥
93
¥
102
税込
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
80
高さ(mm)
120
サイズ(号)
2
色
透明
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応