規格袋0.03mm ひも付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 53952159 品番 FCH-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.03 幅(mm)230 高さ(mm)340 サイズ(号)12 透明 タイプ紐付 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする