規格袋0.030mm 青半透明

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 53952274 品番 FCBL-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

食品取扱現場で大活躍!
異物混入対策に

材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.03 幅(mm)230 高さ(mm)340 サイズ(号)12 青半透明 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
製品納入

納入時の類似品識別のため、一般透明袋と分けて
使用しています。サイズ種類もありリピ品です。

2025-02-20
用途:
食材の冷蔵冷凍保存
製造業

今まで使っていた袋は、開封時に破れて混入する恐れがあったが、その心配が
軽減されて喜ばしい。

対象商品:
53952353
2024-03-08
用途:
食品工場にて使用
製造業

サイズが色々あり、とてもつかいやすく
かなりのリピートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする