サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの 袋
サンキョウプラテックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
サンキョウプラテックの 規格袋
規格袋0.060mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊(50枚)
注文コード
53952387
品番
FF-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
規格袋に0.06mm厚の厚手タイプが新登場!
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリエチレン袋 厚さ0.06mm
モノタロウ
¥
249
¥
274
税込
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
サイズ(号)
11
色
透明
入数(枚)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応