サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの 袋
サンキョウプラテックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
サンキョウプラテックの 規格袋
規格袋0.060mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊(50枚)
注文コード
53952396
品番
FF-12
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
規格袋に0.06mm厚の厚手タイプが新登場!
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリエチレン袋 厚さ0.06mm
モノタロウ
¥
309
¥
340
税込
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
サイズ(号)
12
色
透明
入数(枚)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応