サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの 袋
サンキョウプラテックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
サンキョウプラテックの 規格袋
規格袋0.060mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
幅(mm)
380
注文コード
53952457
品番
FF-18
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
規格袋に0.06mm厚の厚手タイプが新登場!
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリエチレン袋 厚さ0.06mm
モノタロウ
¥
829
¥
912
税込
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
380
高さ(mm)
530
サイズ(号)
18
色
透明
入数(枚)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応