超大型ポリ袋

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 53952484 品番 LN-1515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

規格サイズでこの大きさ!超大型ポリ袋
納品日大幅短縮
マチ付きだからしっかりカバー
厚みを抑えたHD素材でコスト削減

透明 厚さ(mm)0.05 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)1000/1500×1500 用途大型什器のホコリよけにも RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
塗装した板を発送するため表面を保護するために使用しました。

塗装をした板を発送するためぴったりのサイズの袋を探していました。こういったタイプのものを梱包するのが初めてだったのでうまくいくか不安だったのですが、始めにこちらにいれたらしっくりいって発送までとてもうまくいきました。10枚入りで2枚しか使用しませんでしたがこちらを使用して大正解でした。

対象商品:
53952493
2024-01-14
用途:
大量の不用品を一時的に野外に保管するため
犬丸商店 様 (不動産業)

最初はあまりの大きさに戸惑いましたが、実際に不用品を入れてみると、大きさを感じずに大変重宝するものだと実感しました。大量の物を雨ざらしでも置けるのには大変重宝しております。

対象商品:
53952493
2023-11-08
用途:
荷物の保管に
飲食業

探していた大きさの商品が
有って助かりましたありがとうございます

対象商品:
53952509
2023-02-06
用途:
機械出荷時の梱包用(防塵)

機械出荷時の梱包用(防塵)の為に使用。
厚みがあり破れにくく、使用目的には合っているので、その点では満足しています。

ただ、10枚重ねて折りたたんであるため、1枚だけを取り出すことが難しいのが難点です。
取り出しにくさがあるため星ひとつマイナスとしました。

対象商品:
53952527
2021-10-19
用途:
機械の長期保管用
農・林・水産業

色々これまでに大型のポリ袋を探してきましたが、さすがにこれは大きいです。
大型の機械もすっぽり、驚くほどの大きさです。

対象商品:
53952536
2022-02-25
用途:
製造機械の保管
製造業

探していたサイズでした。厚さもちょうどよく満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする