チャック付きポリ袋

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(200枚) 注文コード 53952579 品番 ZD-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

サイズは全部で12種類!用途に合わせてサイズを選べます。

材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.04 幅(mm)85 高さ(mm)120 用途ピアス・薬・ポイントカード・旅行セト・衣類等の整理保管に! 仕様ポイントカード・診察券 透明 入数(枚)200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
保育園の検食保存
自動車・二輪車・自転車関連業

保育園の検食保管用に冷凍で長年使用していますが特に問題なく使用しています。

対象商品:
53952624
2024-05-14
用途:
パーツ保管

パーツ保管の際、サイズがちょうどよく、工具箱にいれて持ち運びに便利です。

対象商品:
53952633
2023-06-02
用途:
パンフレットとサービス品を入れ配布。
教育・研究機関

適度な大きさで、大変チャックも開けやすく使い易い。

対象商品:
53952579
2022-12-22
用途:
製品の個別梱包
教育・研究機関

2000枚分購入したが、数枚の不良が入っていたのは残念。切り口も少しギザギザで安物だとわかりやすい。しかし安いのはありがたい。品質の向上に期待。

1人が参考にしています
2023-03-29
用途:
小さい雑貨の発送
卸売・小売業

数多く必要なので、たくさん入っていてお安いのは助かります。
品質は特に問題ありません。
他の大きさも購入予定です。

対象商品:
53952597
2022-08-04
用途:
種袋収納

家庭菜園用の種の小袋をまとめていれるのにちょうど良いサイズでした.特に,可もなく不可も無く.50枚入りくらいでもいいかも.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする