ファースト クロラスウォーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード53952676 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,638
販売価格(税別)
7,998

一般的な除菌剤は汚れなどの有機物に触れると効力を失い、期待した除菌効果が得られない場合があります。
クロラス酸なら、手指自体の角質や手についた食品汚れなど有機物存在下の状態でも、十分な除菌効果を発揮し、目に見えない汚れがある場所でも高い除菌効果が期待できます。
低刺激性に調整されたクロラス酸の安全性は、眼刺激性・皮膚刺激性・皮膚感作性を第三者機関で確認し、その結果成分すべてが区分外の安全であることがわかっており、一般的な塩素系除菌剤に比べて安全で、安心してお使いいただくことができます。
食品添加物なので、厨房など食品廻りの環境除菌用として安心してお使いいただけます。またハラル対応を目的としていれば、アルコールや香料を使えないムスリムの方用手指除菌剤としてもご使用可能です。
今まで管理が面倒だった、環境除菌や手指除菌など、用途で分別することなく一元管理でき、同時にコストの削減にもつながります。
ステンレスやアルミに対する腐食性が次亜塩素酸ナトリウムに比べて低く、サビや劣化を気にせずお使いいただけます。

用途身の回りの除菌・食材や包材、調理器具の除菌、排水口などの除菌、手指の除菌、汚物・嘔吐物の処理 成分亜塩素酸水20.00%、リン酸二水素ナトリウム1.00%、リン酸二水素カリウム1.00%、イオン交換水78.00% 商品タイプ詰替え用 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

FPS ポータブル スプレイヤー & ファースト クロラスウォーター 除菌清掃作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする