DAYTONA(デイトナ)
HIGHSIDER バーエンドミラー ハイサイダーウェーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
レッド/ハウジング、アーム部:CNC加工、ジョイント部:レッドアルマイト仕上げ
注文コード
53952798
品番
16830
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
波状のシャープなデザインが特徴のミラーヘッド。左右セット
仕様
●ECE規格をクリアした認証番号付き
セット内容
左右セット(別売バーエンドミラーアダプターが必要)
材質
アルミ削り出し
色
レッド/ハウジング、アーム部:CNC加工、ジョイント部:レッドアルマイト仕上げ
仕上
ハウジング、アーム部:ブラックアルマイト、ジョイント部:レッドアルマイト仕上げ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ 別売バーエンドミラーアダプターが必要