ヘッド回転機能でさらに使いやすく、数字設定も確実なボタンタイプにリニューアル。 ヘルメットやバッグのイタズラ抑止に有効なダイヤルロック。 ヘッドが360度回転するから使いやすい。 ロックは「0〜9の数字3桁」で任意に設定可能。 また、不意にセットした数字が変わる事がなく、安心して使用できる新規ロック機構採用。
想像よりもしっかりした作りで、大きさもやや小ぶり。自転車フレームにバッテリーを通して固定して、駐輪時の防犯に。ダイヤルのクリック感が心地よく、番号を合わせやすい。
パーキングなど短時間の休憩時に、ヘルメットなどの盗難防止に購入しました。取り付け、取り外しもしやすく、ロック番号設定も簡単でした。一見短い様に思いましたが、コイル状になっている為かなり伸びます。その為、普段からハンドルに取り付けて有りますが、邪魔にはなりません。