オレンジシリカゲル(塩化コバルトフリー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(12.5kg) 注文コード 53967559 品番 SBIOW12.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。大きめの粒度品かつ球状品です。

用途機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています 材質主成分/二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用) 形状球状 寸法(mm)3〜5 区分A型 質量(g)1缶(12.5kg) 吸湿度(%)相対湿度20/吸湿率8以上、相対湿度50/吸湿率20以上、相対湿度90/吸湿率30以上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ほぼ無色透明(白色)になったら新しいオレンジシリカゲルと交換して下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする